Motion
5003230079

McGill (RRX)
5003230079

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 2.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #02143864
No. Fabricante 5003230079
Precio232.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5003230079

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 2.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #02143864
No. Fabricante 5003230079
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
Su precio$232.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Anillo interior compatible
    MI 26
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GR 32 SS/MI 26
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166062460
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20F a 250 °F
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26700 lbf
  • Material del sello
    Labio de goma
  • Serie
    Guiderol estándar
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • UPC_NO
    726166062460

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 32 SS/MI 26 BRG
  • Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro Ranura de lubricación anular Juntas dobles con tapa de goma con ambos labios girados Con anillo interior separable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo