Motion
5003200082

McGill (RRX)
5003200082

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 1.6875 pulg. de diámetro interior, 2.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #02143865
No. Fabricante 5003200082
Precio371.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5003200082

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 1.6875 pulg. de diámetro interior, 2.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #02143865
No. Fabricante 5003200082
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
Precio371.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    MI 27
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GR 32/MI 27
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166105396
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20F a 250 °F
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10250 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    36700 lbf
  • Material del sello
    Sin sellar
  • Serie
    Guiderol estándar
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • UPC_NO
    726166105396

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 32/MI 27 BRG
  • Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro Ranura de lubricación anular con anillo interior separable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo