Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Exterior Diámetro4.2500 pulg.
- En general Ancho1.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso3.37 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaSin retenedor
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleMI 44
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica25100 lbf
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5005230133 tiene un diámetro de orificio de 2.7500 pulgadas, un diámetro exterior de 4.2500 pulgadas, un ancho total de 1.7500 pulgadas, un tipo de cierre sellado y un peso de 3.37 libras, lo que lo hace ideal para sistemas de servicio pesado.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteGR 52 SS/MI 44
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166063108
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.1175 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial25100 lbf
- Capacidad de carga estática radial63800 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Material del selloLabio de goma
- SerieCojinete Guiderol
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Capacidad de carga estática63800 lbf
- UPC_NO726166063108
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro
- Ranura de lubricación anular
- Sellos dobles con tapa de goma y ambos labios hacia adentro
- Con anillo interior separable