Motion
5005642145

McGill (RRX)
5005642145

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho
Artículo MI #02143879
No. Fabricante 5005642145
Precio6,424.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5005642145

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 4.5000 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho
Artículo MI #02143879
No. Fabricante 5005642145
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
Precio6,424.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    8.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Sin retenedor
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Anillo interior compatible
    MI 48 DS
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GR 56 RS/MI 48 DS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166063191
  • RPM Máx.
    1090 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20F a 250 °F
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    86500 lbf
  • Material del sello
    Labio de goma
  • Serie
    Guiderol estándar
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • UPC_NO
    726166063191

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 56 RS/MI 48 DS BRG
  • Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Complemento completo de elementos de enrollado de aguja guiados por el centro Ranura de lubricación anular Sello único con tapa de goma y reborde girado Con anillo interior separable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo