Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro22
- Rodillo Ancho12 mm
- Poste Diámetro10 mm
- Tamaño de la roscaM10x1
- Peso0.14 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteMCF 22 B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166016319
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1765 lbf
- Capacidad de carga estática radial2338 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- UPC_NO726166016319
Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Tuercas y accesorio de lubricación incluidos