Motion
1626013000

McGill (RRX)
1626013000

Seguidores de levas planos y con corona MCF 26 B - Serie métrica CAMROL (MCF), 26 mm de diámetro del rodillo, 12 mm de ancho del rodillo, 10 mm de diámetro del pasador, 23 mm de longitud del pasador, sin sellar, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143895
No. Fabricante 1626013000
Precio392.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1626013000

Seguidores de levas planos y con corona MCF 26 B - Serie métrica CAMROL (MCF), 26 mm de diámetro del rodillo, 12 mm de ancho del rodillo, 10 mm de diámetro del pasador, 23 mm de longitud del pasador, sin sellar, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143895
No. Fabricante 1626013000
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
Precio392.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    26
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    MCF 26 B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166017552
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1765 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2338 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • UPC_NO
    726166017552

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCF 26 B
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle