Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro30
- Rodillo Ancho14 mm
- Poste Diámetro12 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.5
- Peso0.25 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteMCF 30 B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166018566
- RPM Máx.6400 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2491 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- UPC_NO726166018566
Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Tuercas y accesorio de lubricación incluidos