Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro35
- Rodillo Ancho18 mm
- Poste Diámetro16 mm
- Tamaño de la roscaM16x1.5
- Peso0.48 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteMCFD 35 X
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166020750
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3597 lbf
- Capacidad de carga estática radial4047 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieCAMROL métrico (MCFD)
- Tipo de pasadorMCFD - Poste
- UPC_NO726166020750
Descripción general
- Seguidor de leva tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio de ranura Sellado de blindaje metálico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos