Motion
1640330100

McGill (RRX)
1640330100

Seguidores de levas MCFD 40 X Crowned y planos - Serie Métrica CAMROL (MCFD), 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, 36.5 mm de longitud del pasador, blindado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143912
No. Fabricante 1640330100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1640330100

Seguidores de levas MCFD 40 X Crowned y planos - Serie Métrica CAMROL (MCFD), 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, 36.5 mm de longitud del pasador, blindado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143912
No. Fabricante 1640330100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    40
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFD 40 X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166022068
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4946 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CAMROL métrico (MCFD)
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    726166022068

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCFD 40 X
  • Seguidor de leva tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio de ranura Sellado de blindaje metálico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo