Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro47
- Rodillo Ancho24 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Tamaño de la roscaM20x1.5
- Peso1.02 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteMCFD 47
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166023287
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2460 lbf
- Capacidad de carga estática radial7194 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCAMROL métrico (MCFD)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166023287
Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio de ranura Sellado de blindaje metálico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos