Motion
1647330100

McGill (RRX)
1647330100

Seguidores de levas MCFD 47 X Crowned y planos - Serie Métrica CAMROL (MCFD), 47 mm de diámetro del rodillo, 24 mm de ancho del rodillo, 20 mm de diámetro del pasador, 40.5 mm de longitud del pasador, blindado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143914
No. Fabricante 1647330100
Precio2,956.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1647330100

Seguidores de levas MCFD 47 X Crowned y planos - Serie Métrica CAMROL (MCFD), 47 mm de diámetro del rodillo, 24 mm de ancho del rodillo, 20 mm de diámetro del pasador, 40.5 mm de longitud del pasador, blindado, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143914
No. Fabricante 1647330100
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
Precio2,956.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    47
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Ranura para destornillador
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFD 47 X
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166023300
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7194 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CAMROL métrico (MCFD)
  • Tipo de pasador
    MCFD - Poste
  • UPC_NO
    726166023300

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCFD 47 X
  • Seguidor de leva tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio de ranura Sellado de blindaje metálico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle