Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro72
- Rodillo Ancho29 mm
- Poste Diámetro24 mm
- Tamaño de la roscaM24x1.5
- Peso2.57 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteMCFD 72 X
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166027148
- RPM Máx.2100 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial10342 lbf
- Capacidad de carga estática radial12815 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SerieCAMROL métrico (MCFD)
- Tipo de pasadorMCFD - Poste
- UPC_NO726166027148
Descripción general
- Seguidor de leva tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio de ranura Sellado de blindaje metálico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos