Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro85
- Rodillo Ancho35 mm
- Poste Diámetro30 mm
- Tamaño de la roscaM30x1.5
- Peso4.41 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Número de catálogo del fabricanteMCFD 85
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166028602
- RPM Máx.1800 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15063 lbf
- Capacidad de carga estática radial20489 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCAMROL métrico (MCFD)
- Tipo de pasadorMCFD - Poste
- UPC_NO726166028602
Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio de ranura Sellado de blindaje metálico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos