Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro16
- Rodillo Ancho11 mm
- Poste Diámetro0.2500 pulg.
- Tamaño de la roscaM6X1
- Peso0.05 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 16 B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166014766
- RPM Máx.19500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial771 lbf
- Capacidad de carga estática radial528 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- UPC_NO726166014766
Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (envasados) Orificio hexagonal Tuercas y accesorio de lubricación incluidos