Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro26
- Rodillo Ancho12 mm
- Poste Diámetro10 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.25
- Peso0.17 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 26A B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166018054
- RPM Máx.13500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1350 lbf
- Capacidad de carga estática radial1360 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166018054
Descripción general
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio ranurado Estándar asiático dimensional Tuercas y accesorio de lubricación incluidos