Motion
1630153000

McGill (RRX)
1630153000

Seguidores de levas planos y coronados MCFR 30 B - Serie métricos CAMROL (MCF), 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, 25 mm de longitud del pasador, sin sellar, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143930
No. Fabricante 1630153000
Precio269.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1630153000

Seguidores de levas planos y coronados MCFR 30 B - Serie métricos CAMROL (MCF), 30 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 12 mm de diámetro del pasador, 25 mm de longitud del pasador, sin sellar, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143930
No. Fabricante 1630153000
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
Precio269.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    30
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFR 30 B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166018979
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1542 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1810 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • UPC_NO
    726166018979

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCFR 30 B
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (envasados) Orificio hexagonal Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo