Especificaciones
Dimensions
- Roller Diameter32
- Roller Width14 mm
- Stud Diameter12 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.5
- Peso0.29 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteMCFR 32 B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166019754
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1542 lbf
- Capacidad de carga estática radial1810 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieSistema métrico CAMROL (MCF)
- Tipo de pasadorMCF - Perno
- UPC_NO726166019754
Descripción general
Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCFR 32 B
- Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (envasados) Orificio hexagonal Tuercas y accesorio de lubricación incluidos