Motion
1640152400

McGill (RRX)
1640152400

Seguidores de levas planos y coronados MCFR 40A B - Serie métricos CAMROL (MCF), 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, 36.5 mm de longitud del pasador, sin sellar, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143934
No. Fabricante 1640152400
Precio1,413.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
1640152400

Seguidores de levas planos y coronados MCFR 40A B - Serie métricos CAMROL (MCF), 40 mm de diámetro del rodillo, 20 mm de ancho del rodillo, 18 mm de diámetro del pasador, 36.5 mm de longitud del pasador, sin sellar, acero al cojinete, material de acabado de óxido negro
Artículo MI #02143934
No. Fabricante 1640152400
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
Precio1,413.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    40
  • Rodillo Ancho  
    20 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    MCFR 40A B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166021740
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2999 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4451 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Sistema métrico CAMROL (MCF)
  • Tipo de pasador
    MCF - Perno
  • UPC_NO
    726166021740

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCFR 40A B
  • Seguidor de leva de tipo pasador métrico Diámetro exterior coronado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Orificio hexagonal Estándar dimensional asiático Tuercas y accesorio de lubricación incluidos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo