Motion
MCYRD 15 X

McGill (RRX)
MCYRD 15 X

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 35 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #02143947
No. Fabricante MCYRD 15 X
Precio192.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCYRD 15 X

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 35 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 35 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #02143947
No. Fabricante MCYRD 15 X
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
Precio192.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rodillo Diámetro  
    35 mm
  • Rodillo Ancho  
    35 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Número de catálogo del fabricante
    3615070100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166053147
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    4047 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    MCIRD - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166053147

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCYRD 15 X
  • Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
  • Sellado de blindaje metálico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo