Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ancho general25 mm
- Rodillo Diámetro47 mm
- Rodillo Ancho47 mm
- Peso0.54 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Número de catálogo del fabricante3620070100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166053864
- RPM Máx.4200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga estática radial7194 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieMCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166053864
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sellado de blindaje metálico