Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho general25 mm
- Rodillo Diámetro52 mm
- Rodillo Ancho52 mm
- Peso0.65 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Número de catálogo del fabricante3625070100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166054229
- RPM Máx.3400 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga estática radial7869 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieMCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166054229
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sellado de blindaje metálico