Motion
MCYRD 35 X

McGill (RRX)
MCYRD 35 X

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 72 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #02143952
No. Fabricante MCYRD 35 X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCYRD 35 X

Rodillo de horquilla cilíndrica - Diámetro del rodillo de 72 mm, calibre de 35 mm, ancho del rodillo de 72 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #02143952
No. Fabricante MCYRD 35 X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Rodillo Diámetro  
    72 mm
  • Rodillo Ancho  
    72 mm
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Número de catálogo del fabricante
    3635070100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166054946
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    12815 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    MCIRD - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166054946

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCYRD 35 X
  • Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
  • Sellado de blindaje metálico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo