Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Diámetro de la placa terminal2.3620 pulg.
- Ancho general32 mm
- Rodillo Diámetro90 mm
- Rodillo Ancho90 mm
- Peso2.13 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreApantallado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante3650070100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166056063
- RPM Máx.1300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15962 lbf
- Capacidad de carga estática radial17311 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloPlano
- SerieMCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166056063
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
- Diámetro exterior cilíndrico
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sellado de blindaje metálico