Motion
5501466000

McGill (RRX)
5501466000

Rodamiento de rodillo de aguja MR 1466 - diámetro interno de 1.5015 in, DE de 2.3218 in, anchura de 1.2480 in, ninguno
Artículo MI #02143961
No. Fabricante 5501466000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5501466000

Rodamiento de rodillo de aguja MR 1466 - diámetro interno de 1.5015 in, DE de 2.3218 in, anchura de 1.2480 in, ninguno
Artículo MI #02143961
No. Fabricante 5501466000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5015 pulg.
  • Radio de filete
    0.0700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3218 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2480 pulg.
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    MX
  • Capacidad de carga dinámica
    18200 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 5501466000 tiene un diámetro de orificio de 1.5015 pulgadas, un diámetro exterior de 2.3218 pulgadas, un ancho total de 1.2480 pulgadas y un peso de 0.61 libras, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 1466
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166068202
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23000 lbf
  • Material del sello
    Sin sellar
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Estándares cumplidos
    ABMA ISO
  • Capacidad de carga estática
    23000 lbf
  • UPC_NO
    726166068202

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 1466 BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo