Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2915 pulg.
- Radio de filete0.0250 pulg.
- Exterior Diámetro1.9373 pulg.
- En general Ancho1.1230 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.38 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- País de origenMX
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5501467000 tiene un diámetro de orificio de 1.2915 pulgadas, un diámetro exterior de 1.9373 pulgadas, un ancho total de 1.1230 pulgadas y un peso de 0.38 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMR 1467
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166068233
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Material del selloSin sellar
- SerieCojinete del Cagerol
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- UPC_NO726166068233
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular