Motion
5452042000

McGill (RRX)
5452042000

MR 20 RS DS Rodamiento de rodillos de aguja - 1.2500 pulg. Orificio, 1.7500 pulg. D.E., 1.2500 pulg. Anchura, ninguno
Artículo MI #02143971
No. Fabricante 5452042000
Precio405.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5452042000

MR 20 RS DS Rodamiento de rodillos de aguja - 1.2500 pulg. Orificio, 1.7500 pulg. D.E., 1.2500 pulg. Anchura, ninguno
Artículo MI #02143971
No. Fabricante 5452042000
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
Precio405.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo interior compatible
    MI 16
  • País de origen
    MX
  • Capacidad de carga dinámica
    14900 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 5452042000 tiene un diámetro de orificio de 1.2500 in, un diámetro exterior de 1.7500 in, un ancho total de 1.2500 in y un peso de 0.56 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 20 RS DS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166065911
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13100 lbf
  • Material del sello
    Labio de goma
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Capacidad de carga estática
    13100 lbf
  • UPC_NO
    726166065911

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 20 RS DS BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular
  • Par a juego para montaje dúplex

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo