Motion
5452402000

McGill (RRX)
5452402000

Rodamiento de rodillos de aguja MR 24 DS - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, ninguno
Artículo MI #02143979
No. Fabricante 5452402000
Precio660.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5452402000

Rodamiento de rodillos de aguja MR 24 DS - 1.5000 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho, ninguno
Artículo MI #02143979
No. Fabricante 5452402000
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
Precio660.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo interior compatible
    MI 20
  • País de origen
    MX
  • Capacidad de carga dinámica
    21500 lbf
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja 5452402000 tiene un diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.0625 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas y un peso de 0.84 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 24 DS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166066321
  • Material
    52100 Acero de cojinete
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 lbf
  • Material del sello
    Sin sellar
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO, MS 51961-22
  • Capacidad de carga estática
    20800 lbf
  • UPC_NO
    726166066321

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 24 DS BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular
  • Par a juego para montaje dúplex

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo