Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Exterior Diámetro2.0625 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.66 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Anillo interior compatibleMI 20 N
- País de origenMX
- Capacidad de carga dinámica17000 lbf
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5452462000 tiene un diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.0625 pulgadas, un ancho total de 1.0000 pulgadas y un peso de 0.66 libras, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR 24 N DS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166066468
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.8000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial17000 lbf
- Capacidad de carga estática radial15500 lbf
- Material del selloSin sellar
- SerieCojinete del Cagerol
- Estándares cumplidosABMA, ISO, MS 51961-21
- Capacidad de carga estática15500 lbf
- UPC_NO726166066468
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Par a juego para montaje dúplex
- Configuración de ancho estrecho