Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Exterior Diámetro2.3125 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.9 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Anillo interior compatibleMI 23, MI 24
- País de origenMX
- Capacidad de carga dinámica23300 lbf
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5452802000 tiene un diámetro de orificio de 1.7500 pulgadas, un diámetro exterior de 2.3125 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas y un peso de 0.90 libras, lo que lo hace adecuado para el uso de maquinaria.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR 28 DS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166066758
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.6850 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial23300 lbf
- Capacidad de carga estática radial24400 lbf
- Material del selloSin sellar
- SerieCojinete del Cagerol
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Capacidad de carga estática24400 lbf
- UPC_NO726166066758
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Par a juego para montaje dúplex