Motion
5452830067

McGill (RRX)
5452830067

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 1.3750 pulg. de diámetro interior, 2.3125 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #02143991
No. Fabricante 5452830067
Precio285.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
5452830067

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 1.3750 pulg. de diámetro interior, 2.3125 pulg. de diámetro exterior, 1.2500 pulg. de ancho
Artículo MI #02143991
No. Fabricante 5452830067
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
Su precio$285.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Radio de filete
    0.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Anillo interior compatible
    MI 22
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 28 SS/MI 22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166103026
  • RPM Máx.
    2180 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20F a 250 °F
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18100 lbf
  • Material del sello
    Labio de goma
  • Serie
    Cagerol estándar
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • UPC_NO
    726166103026

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 28 SS/MI 22 BRG
  • Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Elementos rodantes de aguja retenidos (enjaulados) Ranura de lubricación anular Juntas dobles con tapa de goma y ambos labios girados Con anillo interior separable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo