Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Exterior Diámetro2.5625 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Anillo interior compatibleMI 26, MI 27
- País de origenMX
- Capacidad de carga dinámica25100 lbf
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5453202000 tiene un diámetro de orificio de 2.0000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.5625 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas y un peso de 1 lb, lo que lo hace adecuado para equipos industriales.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR 32 DS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166067175
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial25100 lbf
- Capacidad de carga estática radial27900 lbf
- Material del selloSin sellar
- SerieCojinete del Cagerol
- Estándares cumplidosABMA, ISO, MS 51961-30
- Capacidad de carga estática27900 lbf
- UPC_NO726166067175
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Par a juego para montaje dúplex