Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Radio de filete0.0600 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso1.85 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo interior compatibleMI 28
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR 36/MI 28
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166067373
- RPM Máx.2675 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial26000 lbf
- Capacidad de carga estática radial47400 lbf
- Material del selloSin sellar
- SerieCagerol estándar
- Estándares cumplidosABMA, ISO, MS 51961-32
- UPC_NO726166067373
Descripción general
- Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Elementos rodantes de aguja retenidos (envasados) Ranura de lubricación anular Con anillo interior separable