Motion
MR 52/MI 44

McGill (RRX)
MR 52/MI 44

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #02144017
No. Fabricante MR 52/MI 44
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MR 52/MI 44

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho
Artículo MI #02144017
No. Fabricante MR 52/MI 44
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20F a 250 °F
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Serie
    MR - Cagerol
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 52/MI 44 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo