Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Radio de filete0.0800 pulg.
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso3.94 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasSin brida
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteMR 56/MI 48 A GRANEL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166100858
- RPM Máx.1720 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20F a 250 °F
- Tipo de productoJuegos de cojinetes de rodillos
- Capacidad de carga dinámica radial35900 lbf
- Capacidad de carga estática radial83500 lbf
- Material del selloSin sellar
- SerieCagerol estándar
- Estándares cumplidosABMA, ISO, MS 51961-42
- UPC_NO726166100858
Descripción general
- Rodamiento de aguja de carrera maquinado Elementos rodantes de aguja retenidos (envasados) Ranura de lubricación anular Con anillo interior separable Embalado a granel