Motion
MR 88 DS

McGill (RRX)
MR 88 DS

Rodamiento de rodillos de aguja MR 88 DS - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho, ninguno
Artículo MI #02144035
No. Fabricante MR 88 DS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MR 88 DS

Rodamiento de rodillos de aguja MR 88 DS - 5.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 3.0000 pulg. de ancho, ninguno
Artículo MI #02144035
No. Fabricante MR 88 DS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    23.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Anillo interior compatible
    MI 72
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR 88 DS tiene un diámetro de orificio de 5.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 7.0000 pulgadas, un ancho total de 3.0000 pulgadas y un peso de 23.64 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial a gran escala.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 88 DS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166064655
  • RPM Máx.
    2180 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    142000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    222000 lbf
  • Material del sello
    Sin sellar
  • Serie
    Cojinete del Cagerol
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • UPC_NO
    726166064655

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 88 DS BRG
  • Cojinete de aguja de carrera mecanizado
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Ranura de lubricación anular
  • Par a juego para montaje dúplex

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo