Motion
MR 88 N/MI 72 N

McGill (RRX)
MR 88 N/MI 72 N

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 4.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #02144036
No. Fabricante MR 88 N/MI 72 N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MR 88 N/MI 72 N

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 4.5000 pulg. de diámetro interior, 7.0000 pulg. de diámetro exterior, 2.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #02144036
No. Fabricante MR 88 N/MI 72 N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    15.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    MI 72 N
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MR 88 N/MI 72 N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166064679
  • RPM Máx.
    1090 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Rodillo de aguja de carrera mecanizado con cojinetes de anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20F a 250 °F
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    169800 lbf
  • Material del sello
    Sin sellar
  • Serie
    Cagerol estrecho
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
MR 88 N/MI 72 N BRG
  • Rodamiento de aguja de carrera mecanizado Elementos rodantes de aguja retenidos (envasados) Ranura de lubricación anular Configuración de ancho estrecho Con anillo interior separable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo