Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Radio de filete0.039 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho18 mm
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Peso0.30 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaJaula de acero
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreSello único
- RecubrimientoSin recubrimiento
- País de origenEstados Unidos de América
- Capacidad de carga dinámica31.4 kN
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.30.0040
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteSB 22204 W33 S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166001063
- Material52100 Acero de cojinete
- Temperatura máxima de funcionamiento300° F
- RPM Máx.11000 rpm
- RPM máximas (grasa)5500 rpm
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 300 °F
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
- Material del rodillo52100 Acero de cojinete
- Elemento rodanteRodillo esférico
- Tipo de selloSello único
- Serie22200
- UPC_NO726166001063
Descripción general
- Rodamiento esférico serie 22200
- Elementos rodantes esféricos separados de una fila
- Orificio de aceite y ranura de lubricación anular
- Sello Nylaplate® en un lado
- Holgura interna estándar