Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 NPSM, 3/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 NPSM, 3/4 NPTF
- Peso0.71 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a NPTF, NPTF a NPSM
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/4 pulg. x tubo hembra giratorio de 1 pulg.
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Giro de tubería hembra
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1–11-1/2
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie1405
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación