Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola53 mm
- Agujero Diámetro40 mm
- Desalineación Ángulo7 °
- Ancho del anillo exterior22 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- Ancho general28 mm
- Peso0.69 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de orificioAbierta(s)
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica114 000 N
- Código de armonización8483.30.80.70
- Material de la carcasaAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material del anillo interiorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante4549557029370
- Rango de temperatura de funcionamiento- 30 °C a + 180 °C
- Material del anillo exteriorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Tipo de cojineteCasquillos esféricos
Descripción general
Descripción del fabricante
GE40ES BRG
- Casquillo esférico
- Sistema métrico
- Acero con alto contenido de carbono
- Acero sobre acero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación