Motion
UG247NL  2 15/16 BOLA DE DEMTD BRG

Link-Belt (RRX)
UG247NL 2 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-15/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02144688
No. Fabricante UG247NL 2 15/16 UNMTD BALL BRG
Price$2,215.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
UG247NL 2 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-15/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02144688
No. Fabricante UG247NL 2 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Price$2,215.44/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2 15/16 pulg.
  • Inner Ring Width  
    2.8750 pulg.
  • Outer Ring Width  
    1.1417 pulg.
  • Outside Diameter  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    3.1300 pulg.
  • Peso
    2.90 kg

Details

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699130676
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699130676

Descripción general

Descripción del fabricante
UG247NL BRG&COL UG247NL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 15/16 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior esférico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo