Motion
FD204

NTN
FD204

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02145035
No. Fabricante FD204
Precio38.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FD204

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02145035
No. Fabricante FD204
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
Su precio$38.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    2.7813 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg.
  • Profundidad general
    1-5/64 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.8125 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL204-012, AS204-012, JEL204-012
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FD
  • UPC_NO
    4547359062847

Descripción general

Descripción del fabricante
FD204 HSG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good