Motion
P207D1

NTN
P207D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02145039
No. Fabricante P207D1
Precio92.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
P207D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02145039
No. Fabricante P207D1
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
Precio92.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3750 pulg., 1.3125 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • En general Altura  
    3.6563 pulg.
  • En general Longitud  
    6.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    2.54 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495041
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
P207D1 HSG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good