Motion
FL204D1

NTN
FL204D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02145042
No. Fabricante FL204D1
Precio46.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FL204D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02145042
No. Fabricante FL204D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5469 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm
  • Diámetro de longitud total
    4.4375 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL204-012D1, JEL204-012D1W3, UC201-008D1, UC202-009D1, UC202-010D1, UC202-011D1, UEL204-012D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FL
  • UPC_NO
    4547359473346

Descripción general

Descripción del fabricante
FL204D1 HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"