Motion
FL205D1

NTN
FL205D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02145043
No. Fabricante FL205D1
Precio38.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FL205D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02145043
No. Fabricante FL205D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8906 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg., 25 mm
  • Profundidad general
    1-13/32 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    5.1250 pulg.
  • Peso
    0.99 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL205-013D1, AEL205-014D1, AEL205-015D1, AEL205-100D1, JEL205-013D1W3, JEL205-014D1W3, JEL205-015D1W3, JEL205-100D1W3, UC205-013D1, UC205-014D1, UC205-015D1, UC205-100D1, UEL205-013D1, UEL205-014D1, UEL205-015D1, UEL205-100D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FL
  • UPC_NO
    4547359473353

Descripción general

Descripción del fabricante
FL205D1 HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"