Motion
FL207D1

NTN
FL207D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02145044
No. Fabricante FL207D1
Precio67.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FL207D1

Carcasa de montaje en brida - Brida de dos pernos, carcasa sólida, hierro fundido, sin recubrimiento
Artículo MI #02145044
No. Fabricante FL207D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$67.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    5.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • Diámetro de longitud total
    6.3437 pulg.
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    AEL-104D1, AEL-105D1, AEL-106D1, AEL-107D1, JEL207-104D1W3, JEL207-105D1W3, JEL207-106D1W3, JEL207-107D1W3, UC207-104D1, UC207-105D1, UC207-106D1, UC207-107D1, UEL207-104D1, UEL207-105D1, UEL207-106D1, UEL207-107D1
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Brida de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FL
  • UPC_NO
    4547359473377

Descripción general

Descripción del fabricante
FL207D1 HSG