Motion
20  K2 CUBO

KOP-FLEX
20 K2 RHUB

2270262 Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 20, Tipo de orificio: material rugoso, Material del cubo: acero al carbono
Artículo MI #02145098
No. Fabricante 20 K2 RHUB
Precio2,792.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
20 K2 RHUB

2270262 Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 20, Tipo de orificio: material rugoso, Material del cubo: acero al carbono
Artículo MI #02145098
No. Fabricante 20 K2 RHUB
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
Precio2,792.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    20
  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Peso
    34.1800 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.25 a 4.5 pulg.
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384122343
  • RPM Máx.
    4250 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento resistentes
  • Serie
    K2
  • Capacidad de par
    28400 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
20 K2 CUBO
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo