Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3150 pulg.
- Ancho general1.3230 pulg.
- Rodillo Diámetro52 mm
- Rodillo Ancho32 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Poste Longitud1.5940 pulg.
- Longitud de la rosca21 mm
- Tamaño de la roscaM20 X 1.5 mm
- Peso1.188 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica3626 lbf
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Número de Upc del fabricante841946125484
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3622 lbf
- Capacidad de carga estática radial3622 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMPTR
- Capacidad de carga estática2140 lbf
- Material del posteAcero al carbono
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO841946125484
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación