Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total8 pulg.
- Peso5.20 libras, 5.2
- Ancho4.8
Detalles
- Tipo de ajusteEstándar
- Estilo de mangoVigas en I
- Tipo de mordazaGancho
- MaterialHierro fundido
- Capacidad máxima de la mordaza1 pulg.
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente y mango de viga en I con mordaza de gancho forjado totalmente flotante
- Roscas autolimpiantes con mordazas de gancho y talón reemplazables
- Cumplir con las especificaciones federales GGG-W65IE, Tipo II, Clase A