Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total18 pulg.
- Peso5.70 libras, 5.7
- Ancho3.3
Detalles
- Tipo de ajusteEstándar
- Estilo de mangoVigas en I
- Tipo de mordazaGancho
- MaterialHierro fundido
- Capacidad máxima de la mordaza2-1/2 pulg.
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente y mango de viga en I con mordaza de gancho forjado totalmente flotante
- Roscas autolimpiantes con mordazas de gancho y talón reemplazables
- Cumplir con las especificaciones federales GGG-W65IE, Tipo II, Clase A