Motion
31030
Llave de tubo - 24 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 3 in, Ángulo de cabezal recto, Material de hierro fundido, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #02145129
No. Fabricante 31030
Precio227.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 24 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 3 in, Ángulo de cabezal recto, Material de hierro fundido, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #02145129
No. Fabricante 31030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio227.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Peso
    9.90 libras, 9.9
  • Ancho
    2.7

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Estándar
  • Estilo de mango
    Vigas en I
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Hierro fundido
  • Capacidad máxima de la mordaza
    3 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
31030 TUBO DE LLAVE 24" HD
  • Carcasa de hierro fundido resistente y mango de viga en I con mordaza de gancho forjado totalmente flotante
  • Roscas autolimpiantes con mordazas de gancho y talón reemplazables
  • Cumplir con las especificaciones federales GGG-W65IE, Tipo II, Clase A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"